UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形
仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格絶縁電圧(V)AC125/250
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作頻度120回/min以下
接点材質銀 リベット
短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25
接触形式2回路双断
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
定格使用電圧(V)AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)98以下
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)
抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)
許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s
許容操作頻度120回/min以下
接触形式2回路双断
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命1000万回以上
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。
水素ガス雰囲気中でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形
使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類ローラプランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性耐食
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
接点銀
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類ローラプランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥36,980
税込¥40,678
41日以内出荷
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類プランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類プランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
接点銀
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接点金合金
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状同時動作形
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式単極双投 SPDT×2
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状センタニュートラル形
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式単極双投 SPDT×2
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接触形式単極双投 SPDT×2
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:ATEX●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(M25)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接点金合金
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状センタニュートラル形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状同時動作形
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式単極双投 SPDT×2
接点銀
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状センタニュートラル形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
仕様●認証規格:KOSHA●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状センタニュートラル形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。