絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 検出・センサ


FA現場のお役立ち情報
7,689件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクティブ NAMUR M30 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M30PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M22 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M22PEPPERL+FUCHS
16,980税込18,678
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M12PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D11 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D11PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコントPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M12PEPPERL+FUCHS
15,980税込17,578
1個
52日以内出荷
インダクティブ M V3 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M V3PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D6.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D6.5PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS高温近接 F135PEPPERL+FUCHS
149,800税込164,780
1個
27日以内出荷
超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS超音波センサー M30PEPPERL+FUCHS
75,980税込83,578
1個
52日以内出荷
超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS超音波センサー M18PEPPERL+FUCHS
38,980税込42,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
超音波 ダブルシート検出 M18 PEPPERL+FUCHS超音波 ダブルシート検出 M18PEPPERL+FUCHS
82,980税込91,278
1個
52日以内出荷
超音波センサ PEPPERL+FUCHS超音波センサPEPPERL+FUCHS
47,980税込52,778
1個
37日以内出荷から67日以内出荷
超音波センサー F77 PEPPERL+FUCHS超音波センサー F77PEPPERL+FUCHS
40,980税込45,078
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
超音波センサー バリコント L2 PEPPERL+FUCHS超音波センサー バリコント L2PEPPERL+FUCHS
83,980税込92,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
光電センサー A REF PEPPERL+FUCHS光電センサー A REFPEPPERL+FUCHS
3,298税込3,628
1個
42日以内出荷
光電センサー R200 PRT PEPPERL+FUCHS光電センサー R200 PRTPEPPERL+FUCHS
86,980税込95,678
1個
42日以内出荷
位置検出センサー PGV PEPPERL+FUCHS位置検出センサー PGVPEPPERL+FUCHS
309,800税込340,780
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
光電センサー R202 PEPPERL+FUCHS光電センサー R202PEPPERL+FUCHS
22,980税込25,278
1個
42日以内出荷
光電センサー ML100 PEPPERL+FUCHS光電センサー ML100PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
光電センサー VDM28 PEPPERL+FUCHS光電センサー VDM28PEPPERL+FUCHS
97,980税込107,778
1個
52日以内出荷
IoT角度センサ交換電池 SIRC(サーク)IoT角度センサ交換電池SIRC(サーク)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
IoT角度センサ交換電池
用途IoT角度センサ用通信ユニット専用 交換電池種類塩化チオニルリチウム電池
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレートAUTONICS(オートニクス)
239税込263
1個
4日以内出荷
種類エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:Modbus RTUサイドコネクタによる多段接続:最大30台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:EtherCATサイドコネクタによる多段接続:最大16台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:CC-Linkサイドコネクタによる多段接続:最大16台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型放熱板の適用により発熱を最小化LED表示灯
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機ロータリーエンコーダ CEシリーズライン精機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm電圧出力タイプ産業用アプリケーションに最適
質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60関連資料カタログ(0.79MB)供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ) ライン精機軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ)ライン精機
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軸連結用のカップリングです。(形式別にΦ4 - 8mmまで対応)
使用温度範囲(℃)-20~+60許容偏角(°)最大5関連資料カタログ(0.09MB)
特殊用途ILP 大和電業特殊用途ILP大和電業
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。NSPタイプのRNSP-11Mもあります。
取付把手:ボルト、ナット質量(g)260定格250V, 15A (Min24V, 5mA)端子配線:半田付け
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
6,098税込6,708
1個
翌日出荷
SPTシリーズのスタンダードです。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-11-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)210定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
小型ILP 大和電業小型ILP大和電業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。
取付把手:ボルト、E型リング質量(g)190定格250V, 10A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm端子配線:2×M3
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
85,980税込94,578
1個
92日以内出荷
用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
検出・センサ