絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- 日恵製作所(189)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- RS PRO(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る
特価

警報表示版ネオアラーム
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷から18日以内出荷5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801個33日以内出荷仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)10.1取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数25窓
ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801個33日以内出荷仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)9.8取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数20窓
ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個33日以内出荷仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H430×D105質量(kg)8.3取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数15窓
ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個33日以内出荷仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H330×D105質量(kg)7取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数10窓