コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)0.2
定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)0.2
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大90(1m前方)
音色16音色
種別マルチタイプ
音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯
材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)2
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.14
取付DIN(72×72)規格取付け
種類電子音警報器
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)DC12~24
定格出力(W)1.5
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大93(1m前方)
使用電圧範囲(V)DC10~30
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。
トラスコ品番856-8097
材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)
幅(mm)140
色白
高さ(mm)114
奥行(mm)223
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC110/220
音圧レベル(dB)最大102(at1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
音色10音
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15
タイプシングルタイプ(再生数一音)
音圧レベル(dB)最大90
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
色ホワイトグレー
材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)2
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。