絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(198)
- 日恵製作所(192)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(102)
- シュナイダーエレクトリック(85)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(58)
- サトーパーツ(45)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- エスコ(11)
- 坂詰製作所(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- イマオコーポレーション(7)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- 鎌田信号機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイパワーライト 点灯
日恵製作所¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3
ニコサウンド バイナリ入力
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単。外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(バイナリ)音声内容曲数:15書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
車載用警告灯 LED
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781箱(4個)3日以内出荷スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式質量(kg)0.97色緑消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
車両入出庫ニコトーチ120
日恵製作所¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷から9日以内出荷車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120センサーHJ型(一方向検知)
ニコスピナDタイプ
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷ブラシレスのステッピングモーターを使用。LED回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用(青色)の仕様に準拠しています。質量(kg)0.72消費電力(W)3.7定格電圧(V)DC12~48回転数(回/分)130LED使用数(個)3W×1
ニコスピナR170
日恵製作所¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
MTO DC12V センサーホーン(24時間センサー) DCC008-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷人感センサーとホーンで防犯!。24時間センサー付き仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサーワニ口クリップ色ブラック
MTO DC12V センサーホーン(夜間センサー) DCC008-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷人感センサーとホーンで防犯!。夜間センサー付き仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサーワニ口クリップ色ブラック