17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アラーム盤 ARM 河村電器産業

    小型アラーム盤 ARM

    河村電器産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)樹脂種類警報盤
  • CAP 小型警報盤(プチアラーム) 日東工業

    CAP 小型警報盤(プチアラーム)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    縦(mm)140横(mm)100深さ(mm)37種類警報盤電線長さ(m)200以内接続可能電線(mm2)0.75~1.25色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    33日以内出荷
  • 警報盤 停電補償用電池 日東工業

    警報盤 停電補償用電池

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
    仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
  • 警報盤(220V用) WA 河村電器産業

    警報盤(220V用) WA

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    給水・排水設備の水位警報用
    縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤
  • 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMF

    河村電器産業
    77,980税込85,778
    1個
    21日以内出荷
    横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
  • 水位検出警報盤 AG 河村電器産業

    水位検出警報盤 AG

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤
  • アラーム盤 ARM 河村電器産業

    アラーム盤 ARM

    河村電器産業
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    金属製・露出型
    横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
  • 警報表示版ネオアラーム Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
  • 電子機器警報盤 テンパール工業

    電子機器警報盤

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    30日以内出荷
    水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください
    分類警報盤
  • 水位警報盤 内外電機

    水位警報盤

    内外電機
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)10.1取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数25窓
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力25窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力25窓

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    33日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)9.8取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数20窓
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力20窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力20窓

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H430×D105質量(kg)8.3取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数15窓
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H330×D105質量(kg)7取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数10窓

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

警報盤