11ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,061件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    Ethernet経由で16点のデジタル入出力を監視・制御。SNMP・PING・メール検知、接点出力、クラウド連携に対応し、設備監視と報知を自動化します。柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御:16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED:各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能:接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件:5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件:1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件:10回以上など閾値を超えたときに出力します。条件設定機能を使って行える動作。デジタル出力制御:デジタル出力をONまたはOFFにします。HTTPコマンド送信:HTTPコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。ソケットコマンド送信:登録されたコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。SNMP通知:SNMP TRAPを、設定したアドレスの機器に送信します。メール通知:設定したメールサーバへメールを送信します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視:SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視):最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知:検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。OAuth認証はGmail / Outlookに対応しています。デジタル入力監視:デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。SSH / RSH:汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。クラウド:AWS: AWS loT Core、Azure: Azure loT Hub / Azure loT Central それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。ソケット通信:パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力:最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信:各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信:最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲:-10~50℃(ACアダプタ使用時)、-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。DC12-24Vの電源入力で使用可能です。
    用途機器のIP化と接点入出力監視。様々な機器をEthernet経由で制御可能です。SNMP TRAP受信・PING死活監視・メール検知・デジタル入力監視など多様な入力手段で異常を検知し、接点出力・HTTPコマンド・メール送信で周辺機器へ即時通知します。NE-USBシリーズとのUSB接続により、光と音による現場報知にも対応します。製造業での活用。製造現場で条件を設定して各種機器を制御。2つのセンサ条件が揃った場合の異常発報(AND条件)・部品の通過回数に応じた通知(回数条件)・一定時間継続した場合の動作変更(継続時間条件)など、複合的な入力監視ロジックを組み合わせた柔軟な運用が可能です。設備タイマーとしての活用。毎日同時刻に使用される機器の制御に対応。月曜日から金曜日まで指定時刻に、照明点灯・電子錠の施錠・空調のOFFなどの一連の動作をスケジューリング機能で自動化。接点出力・HTTPコマンド・メール送信を組み合わせることで、管理者の手を借りずに確実な運用を実現します。NBMは定期的に再起動させる設定が可能ですので安定的に運用ができます。防災現場での屋外活用。冠水センサなどの接点信号を検知し、回転灯と音声による通行止め警告を自動で実施。同時に管理者へのメール送信を行い、現場から離れた場所のセンシング情報をリアルタイムで伝達します。DC12-24V電源入力対応と防水ボックス収納により、過酷な屋外環境でも安定稼働します。接点数【入出力】16点接点デジタル入出力出力接点半導体リレー接点入力方式NPN
  • 2灯用LED信号灯 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 出庫注意灯 鎌田信号機

    出庫注意灯

    鎌田信号機
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    31日以内出荷
    仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)
  • 1灯用LED信号灯 鎌田信号機

    1灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 3灯用LED信号灯 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • ブザー付回転灯 鎌田信号機

    ブザー付回転灯

    鎌田信号機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    31日以内出荷
    仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB
  • 時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/- 群馬電機

    時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/-

    群馬電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。
    用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260
  • 時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/- 群馬電機

    時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/-

    群馬電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。
    用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260
  • 回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    回転灯 ASSシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    色赤電圧
  • ホーンスーパーツィーター フォスター電機

    ホーンスーパーツィーター

    フォスター電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    インピーダンス8ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • パトライト球 24V 5W パイロ電子

    パトライト球 24V 5W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • パトライト球 110V 5W パイロ電子

    パトライト球 110V 5W

    パイロ電子
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)110口金BA15Sガラス部G-18
  • パネル球 12V パイロ電子

    パネル球 12V

    パイロ電子
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)12口金PBガラス部T-6
  • パトライト球 6V 10W パイロ電子

    パトライト球 6V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)6口金BA15Sガラス部G-18
  • ドームツィーター フォスター電機

    ドームツィーター

    フォスター電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    10日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤

    サトーパーツ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色赤定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色緑定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明

    サトーパーツ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色透明定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • 極性反転型2色LED(赤・緑) LENOO

    極性反転型2色LED(赤・緑)

    LENOO
    ¥94税込¥103
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)2×5電圧(V)赤1.9 / 緑2.2発光色赤 / 緑波長(nm)赤637 / 緑570輝度赤35mcd / 緑20mcd電流(mA)20照射角120°
  • LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LED表示灯(Φ7 黄) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 黄)

    三成電器製作所
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)6/20mA発光色黄端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • スピーカー(メタル) GB[制御機器]

    スピーカー(メタル)

    GB[制御機器]
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    長方形のスピーカー。
    材質メタル寸法(mm)約20×40定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]

    スピーカー 8Ω 1W

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
    仕様次元/1W質量(g)2周波数(Hz)800±20%( at 1.0V )定格1W入力インピーダンス(Ω)8外径(mm)20
  • スピーカー(プラスチック) GB[制御機器]

    スピーカー(プラスチック)

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)約40×20定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8
  • スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機

    スピーカーEN15やかんすぴ用

    フォスター電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
    付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
  • スピーカー 40mm 0.3W 8Ω 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    スピーカー 40mm 0.3W 8Ω

    東京コーン紙製作所(トップトーン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)11周波数(Hz)最低共振:500周波数特性F0~20000Hzインピーダンス8Ω音圧レベル(dB)81最大入力(W)0.5定格入力(W)0.3径(mm)40
  • LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白) MAC8(マックエイト)

    LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)

    MAC8(マックエイト)
    ¥90税込¥99
    1個
    3日以内出荷
    5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤) サトーパーツ

    LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)

    サトーパーツ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 青) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 青)

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WBLの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 緑) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 緑)

    サトーパーツ
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WGの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 青) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 青)

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BBLの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 黄) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 黄)

    サトーパーツ
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WYの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色Y(黄) ※発光色:オレンジ耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 黄) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 黄)

    サトーパーツ
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BYの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色Y(黄) ※発光色:オレンジ耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)

    サトーパーツ
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 赤) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 赤)

    サトーパーツ
    ¥629税込¥692
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WRの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 補修パーツ 防水リング パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防水リング

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    92日以内出荷
  • 補修パーツ 防水シート A パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防水シート A

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    92日以内出荷
    対応機種NE-WN-USB・NE-WT-USB
  • 補修パーツ 電球 24V35W パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 電球 24V35W

    パトライト(PATLITE)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
    対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
  • 補修パーツ 底ケース組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 底ケース組立

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    92日以内出荷
    対応機種PFH-BT
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    交換用電球はこちら。玉切れ時の交換用
    対応機種KUS-S・定格電圧24V仕様
報知器