22ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,056件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S100U-110 シリーズ Qlight

    S100U-110 シリーズ

    Qlight
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100U-BZ-220 シリーズ Qlight

    S100U-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125U-BZ-220 シリーズ Qlight

    S125U-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125U-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125U-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125U-220 シリーズ Qlight

    S125U-220 シリーズ

    Qlight
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100U-24 シリーズ Qlight

    S100U-24 シリーズ

    Qlight
    4,998税込5,498
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S100UA-BZ-12 シリーズ Qlight

    S100UA-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    5,498税込6,048
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S100UA-110 シリーズ Qlight

    S100UA-110 シリーズ

    Qlight
    6,898税込7,588
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100U-220 シリーズ Qlight

    S100U-220 シリーズ

    Qlight
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125U-24 シリーズ Qlight

    S125U-24 シリーズ

    Qlight
    5,598税込6,158
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S100U-12 シリーズ Qlight

    S100U-12 シリーズ

    Qlight
    4,998税込5,498
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S100UA-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100UA-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    7,598税込8,358
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S100U-BZ-110 シリーズ Qlight

    S100U-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S125U-12 シリーズ Qlight

    S125U-12 シリーズ

    Qlight
    5,598税込6,158
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S100U-BZ-24 シリーズ Qlight

    S100U-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S125U-BZ-24 シリーズ Qlight

    S125U-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    6,398税込7,038
    1個
    31日以内出荷
    保護等級 : IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • 音声合成報知器 日恵製作所

    音声合成報知器

    日恵製作所
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ニコボイスタワー 日恵製作所

    ニコボイスタワー

    日恵製作所
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ニコアラートドーム 日恵製作所

    ニコアラートドーム

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ニコアラート 日恵製作所

    ニコアラート

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ボイスプレイヤー

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
    型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    32日以内出荷
  • ニコトーチ 日恵製作所

    ニコトーチ

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
    質量(g)530電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • LOU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LOU用支柱ネジ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    449税込494
    1本ほか
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF2B形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    種類取付金具(U形)
  • 警報盤 停電補償用電池 日東工業

    警報盤 停電補償用電池

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
    仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
  • LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所

    LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
    用途周囲への注意喚起に仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし
  • 常時モニター DESCO

    常時モニター

    DESCO
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    仕様常時モニター(2人用) 110V 50/60HZトラスコ品番859-0181質量(g)100
  • 8cmユニット用スピーカーガード 共立電子産業

    8cmユニット用スピーカーガード

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
    付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118外径(Φmm)90
  • 警報盤(220V用) WA 河村電器産業

    警報盤(220V用) WA

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    給水・排水設備の水位警報用
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)130縦(mm)250
  • 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMF

    河村電器産業
    77,980税込85,778
    1個
    21日以内出荷
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)100横(mm)330
  • 水位検出警報盤 AG 河村電器産業

    水位検出警報盤 AG

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)130縦(mm)250
  • [単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(赤色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) エスコ

    赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-4
  • [単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x2本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-304
  • [単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ

    [単3x2本] LED回転灯(青色)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-303
  • LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所

    LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
  • AM型電球回転灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    AM型電球回転灯 青

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • ELインバータ60【基板完成品】 ワンダーキット

    ELインバータ60【基板完成品】

    ワンダーキット
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
    出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
報知器