絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(198)
- 日恵製作所(192)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(102)
- シュナイダーエレクトリック(85)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(58)
- サトーパーツ(45)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- エスコ(11)
- 坂詰製作所(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- イマオコーポレーション(7)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- 鎌田信号機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用)
富士電機¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から22日以内出荷適合機種トランス式・フリッカユニット式ランプ電圧(V)AC/DC24
角コマンドスイッチ AG28・DG28 表示灯
富士電機¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷保護構造操作部:IP65F(防油形)フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5+-両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)□27.5ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類LED汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状平形(□24)トランスなし相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)
IDEC(和泉電気)¥759税込¥8351パック(5個)3日以内出荷仕様長角形パイロットライト用(UPQN4用)材質アクリル樹脂色乳白外形寸法(mm)W29.8×D23.8×t2外観TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)