69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+70 使用周囲湿度5~85%RH
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
152 税込167
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様CPU ラックの右端に必要 適合機種NX1P2 CPUユニット用
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

種別角形ソケット 接続方法表面接続 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
19 税込21
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron リレーカバー
エコ商品
適合機種R2RF-05-ESS、R2RF-08-ESS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)バッテリ
CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 時計機能を使用する場合は装着してください。 CP2E-EタイプのCPUユニットは時計機能を持たないため、バッテリは装着できません。
仕様CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 適合機種CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用 アズワン品番64-9677-33
1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron リレーソケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)絶縁キャップ
種別P2DN短絡バー用 形式絶縁キャップ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
7日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
30日以内出荷

G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
899 税込989
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)