カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- PLC(プログラマブルコントローラ)(5)
- 制御機器・PLC・リレー
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト

インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から31日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)その他推奨工具:210-719,210-119SB定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30VコネクタHIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)
進電テクノロジー¥2,898税込¥3,1881台16日以内出荷1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途各種PLC用端子台適合機種-極数電源:2P、I/O:32P使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)電源:2 I/O:0.5適合電線(mm2)1.25/MAX適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA端子(スクリュー)M3×8LRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)
進電テクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1台16日以内出荷から23日以内出荷1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
SAシリーズ(ネジレス端子台)
進電テクノロジー¥5,298税込¥5,8281台16日以内出荷1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1その他推奨工具:733-130,733-191,210-250J2寸法(mm)W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))寸法(長さ)電線むき:5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)2(信号),4(コモン極)コネクタWAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら