絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- IDEC(和泉電気)(50)
- LASCAR(27)
- LEM(53)
- omron(オムロン)(109)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(195)
- RED LION(33)
- RS PRO(106)
- SIEMENS(31)
- オムロンヘルスケア(24)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- フエニックス・コンタクト(34)
- ミネベアミツミ(28)
- ライン精機(56)
- 三菱電機(94)
- 三菱電機エンジニアリング(138)
- 河村電器産業(31)
- 渡辺電機工業(94)
- ブランドをもっと見る
特価

Raspberry Pi Touch Display 2
Raspberry Pi¥15,980税込¥17,5781台当日出荷Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)色24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI