絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MOXA(285)
  • WatchGuard(165)
  • フエニックス・コンタクト(146)
  • omron(オムロン)(92)
  • アライドテレシス(71)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
  • 北陽電機(41)
  • 三菱電機(37)
  • CONTEC(コンテック)(12)
  • MG(旧エム・システム技研)(10)
  • インタフェース(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • ハーティング(7)
  • BRAINBOXES(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継アンテナ Panasonic(パナソニック)

    中継アンテナ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,090税込¥11,099
    1台
    8日以内出荷
    パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
  • F2 伝送ユニット Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F2 伝送ユニット グループ監視表示形 Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット グループ監視表示形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
通信(制御機器)