絞り込み
ブランド
- MOXA
- WatchGuard(166)
- フエニックス・コンタクト(146)
- omron(オムロン)(92)
- アライドテレシス(71)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(41)
- 三菱電機(37)
- CONTEC(コンテック)(12)
- MG(旧エム・システム技研)(10)
- インタフェース(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- ハーティング(7)
- BRAINBOXES(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
再生紙使用マーク適合(21)

産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から63日以内出荷WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電源供給式コンバータ TCC型
MOXA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。用途RS232C-RS422/485変換に。
RS-422/485 リピータ
MOXA¥37,980税込¥41,7781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から93日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SFPモジュール
MOXA¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷1GポートギガビットイーサネットSFPモジュールです。スイッチの仕様に合わせてご利用いただけます。用途SFPモジュール。スイッチ用質量(g)90コネクタLCコネクタ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥63,980~税込¥70,378~1個23日以内出荷から103日以内出荷EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥37,980~税込¥41,778~1個29日以内出荷から113日以内出荷世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
ワイヤレスモジュール用の1つのミニPCIe拡張スロットを搭載した手のひらサイズのARMCortex-A8 600 MHzのIIoTゲートウェイ
MOXA¥56,980~税込¥62,678~1個62日以内出荷
2 ポート RS-232/422/485 デバイス サーバー、2 つの 10/100BaseT(X) ポート (RJ45 コネクタ、単一 IP)、動作温度 -40 ~ 75℃
MOXA¥59,980~税込¥65,978~1個102日以内出荷
RS-422/485 リピータ
MOXA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
シリアルファイバーコンバータ
MOXA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から45日以内出荷シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から45日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に。
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から31日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ、2 つのホットスワップ可能な HDD/SSD スロット、ワイヤレス用の 2 つの Mini PCIe 拡張スロット、絶縁された 24 ~ 110 VDC 電源入力、-40 ~ 70℃ の動作温度
鉄道コンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ
MOXA1個欠品中Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ
MOXA1個欠品中Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ
MOXA¥129,800~税込¥142,780~1個62日以内出荷から102日以内出荷Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズ
MOXA¥439,800~税込¥483,780~1個102日以内出荷MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ
MOXA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から52日以内出荷MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)