絞り込み
ブランド
- MOXA
- omron(オムロン)(57)
- アライドテレシス(53)
- 北陽電機(34)
- CONTEC(コンテック)(9)
- 三菱電機(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- Advantech(アドバンテック)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NEC(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ワゴジャパン(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ハーティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(3)
特価

産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から63日以内出荷WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電源供給式コンバータ TCC型
MOXA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。用途RS232C-RS422/485変換に。
RS-422/485 リピータ
MOXA¥37,980税込¥41,7781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
シリアルファイバーコンバータ
MOXA¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から45日以内出荷シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
SFPモジュール
MOXA¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷1GポートギガビットイーサネットSFPモジュールです。スイッチの仕様に合わせてご利用いただけます。用途SFPモジュール。スイッチ用質量(g)90コネクタLCコネクタ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から93日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RS-422/485 リピータ
MOXA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から45日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に。
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から31日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に
第2世代2ポートRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー(ワイド温度モデル)
MOXA¥60,980税込¥67,0781個当日出荷Moxa は、IEC 62443-4-1 セキュア開発ライフサイクルプロセスを活用して、新世代のセキュアターミナルサーバーを開発しました。NPort 6100-G2/6200-G2シリーズセキュアターミナルサーバーは、IEC 62443-4-2 の設計とガイドラインに従って、現在使用しているレガシーシリアルデバイスを産業用ネットワークに安全に接続します。NPort 6000-G2は、シリアルデバイスをイーサネットネットワークに接続でき、複数のオペレーションモードをサポートします。特に、NPort 6000-G2は、Secure Real COM、Secure TCP Server、Secure TCP Client、およびセキュアペアコネクションモードなどをサポートしています。これにより、銀行、コミュニケーション、アクセスコントロール、リモートサイトマネージメントなど、セキュリティが重要なアプリケーションに最適です。
2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル)
MOXA¥87,980税込¥96,7781個当日出荷EDF-G1002-BPシリーズは、ミッションクリティカルな資産やネットワークゾーンを保護するIPSおよびDPI機能を備えた産業用LANファイアウォールです。これらの産業用ファイアウォールは、ソフトウェア設定可能なGen3 LANバイパスをサポートし、ITS、給水所のポンプアンドトリートシステム、石油・ガスの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなどの産業用アプリケーションで、バンプインザワイヤのインストールを実現し、インストールによる影響を最小限に抑えます。
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ
MOXA¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から52日以内出荷MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
電源供給式コンバータ TCF型
MOXA¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
PCI/PCI Express シリアルボード
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。用途シリアルインターフェイス接続、増設用