第2世代2ポートRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー(ワイド温度モデル)MOXA当日出荷
Moxa は、IEC 62443-4-1 セキュア開発ライフサイクルプロセスを活用して、新世代のセキュアターミナルサーバーを開発しました。NPort 6100-G2/6200-G2シリーズセキュアターミナルサーバーは、IEC 62443-4-2 の設計とガイドラインに従って、現在使用しているレガシーシリアルデバイスを産業用ネットワークに安全に接続します。NPort 6000-G2は、シリアルデバイスをイーサネットネットワークに接続でき、複数のオペレーションモードをサポートします。特に、NPort 6000-G2は、Secure Real COM、Secure TCP Server、Secure TCP Client、およびセキュアペアコネクションモードなどをサポートしています。これにより、銀行、コミュニケーション、アクセスコントロール、リモートサイトマネージメントなど、セキュリティが重要なアプリケーションに最適です。
産業用シリアルデバイスサーバMOXA当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RS-422/485 リピータMOXA欠品中
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
産業用イーサネット・スイッチMOXA¥2,298,000~税込¥2,527,800~
1個
103日以内出荷
ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。
最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。
レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。
フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。
Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。
最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。
最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。
ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。
柔軟性のあるモジュラー仕様。
ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。
ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。
RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。
絶縁型冗長電源入力。
視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。
V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバMOXA63日以内出荷
8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート
コンパクト・デスクトップサイズ
オート検出10/100Mbpsイーサネット
15KV ESDサージプロテクション(全信号)
LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能
webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能
TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード
ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート
障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)ポート数(LAN)2、(シリアル)8動作温度0~55℃保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバMOXA29日以内出荷から113日以内出荷
世界最小の消費電力
3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション
COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ
デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック
多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード
標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバMOXA63日以内出荷から114日以内出荷
シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化
シリアル信号に対する2KVアイソレーション
苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証
配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング
ボーレート50 ~ 921.6Kbps
リダンダントDC電源入力
リレー出力およびe-mailによる警報
MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現
ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃
電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIXコネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND材質メタル動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃動作湿度(%RH)5~95保管温度(℃)-40~85入力電圧12~48VDC規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバMOXA(1件のレビュー)63日以内出荷
IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD)
スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護
COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストールを実現するスクリューコネクタ
WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ
標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合