通信(制御機器) :「産業用 HUB」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
容量(バッファ)512Kバイト
規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠
定格入力電圧(V)DC12~24±5%
通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)
消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120
表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)
スイッチング方式ストア&フォワード
接地D種接地(旧第3種接地)
アクセス方式CSMA/CD
耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。