ネットワーク機器 (6) カテゴリ: 通信(制御機器)ブランド: 三菱電機すべて解除
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機 5日以内出荷
質量(kg) 0.3 電源 【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×194×68 接続方式 【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 出力点数 32点 保護等級 IP2X 応答時間 【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 保護機能 【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作 ケーブル 【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 定格負荷電圧(V) DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) 保存温度範囲(℃) -25~75 突入電流(A) 【最大】過負荷保護機能による電流制限あり 設置場所 制御盤内 標高(m) 0~2000 汚染度(使用環境) 2以下 耐衝撃(m/s2 ) 147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 雰囲気 腐食性ガスがないこと コモン仕様 32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 耐振動 【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2 (JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 周囲温度(℃) 0~55 最大負荷電流(A) 0.5/1点、6/1コモン 供給電源 【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) 電圧降下(V) 【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A サージキラー ツェナーダイオード オーバーボルテージカテゴリ Ⅱ以下 使用周囲湿度(%RH) 5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH) 5~95、結露なきこと 絶縁耐圧(V/1分間) DC外部端子一括とアース間:AC500 局種別 リモートデバイス局 漏洩電流(mA) 【OFF】0.1以下 装置クラス Class I サイクリック伝送 RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点 増設ユニット装着可否 装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機 5日以内出荷
仕様 【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I ケーブル 【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル コモン仕様 32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 使用周囲湿度(%RH) 5~95、結露なきこと 質量(kg) 0.3 周囲温度(℃) 0~55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×194×68 接続方式 【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 設置場所 制御盤内 絶縁耐圧(V/1分間) DC外部端子一括とアース間:AC500 絶縁抵抗(MΩ) DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 耐衝撃(m/s2 ) 147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 耐振動 【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2 (JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 定格入力電流(mA) 4.0 TYP.(DC24V) 入力形式 DC入力(プラスコモンタイプ) 入力抵抗(kΩ) 5.7 標高(m) 0~2000 雰囲気 腐食性ガスがないこと 保護等級 IP2X 保存温度範囲(℃) -25~75 保存湿度(%RH) 5~95、結露なきこと
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機 8日以内出荷
保護構造 IP2X 出力点数 16点 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×84.5×68 定格負荷電圧(V) DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8) 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2 ・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2 ] 最大負荷電流(A) 0.5/1点、4/1コモン 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ)
WLAN AP フエニックス・コンタクト 税込 ¥ 70,378 ~ ¥ 63,980 ~