絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • MOXA(287)
  • フエニックス・コンタクト(244)
  • WatchGuard(165)
  • omron(オムロン)(162)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
  • オムロンヘルスケア(98)
  • アライドテレシス(96)
  • SIEMENS(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • 北陽電機(43)
  • 三菱電機(40)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • ハーティング(17)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • Lovato(14)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • CROUZET(13)
  • ABB(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用

    ワゴジャパン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    WagoPLCI/OWagoPLCI/Oモジュールは、750シリーズと併用0.5A電流の8チャンネルデジタル出力を提供します。制御システムからのデジタル出力は、接続された負荷をオンにするために使用されます。特長と利点すべての出力は短絡保護されていますフィールドレベルとシステムレベルは電気的に絶縁されています入力供給電圧定格:24Vdc最大スイッチング周波数は2kHzです動作温度範囲:-20→60℃用途産業オートメーションロボット自動車産業認定CEKC認定UL508認定
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●シリーズ:TM5●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7349-45
  • コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパン

    コネクタ コネクタ Profibus用

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987アズワン品番65-7299-78
  • コネクタ コネクタ INTERBUS用 ワゴジャパン

    コネクタ コネクタ INTERBUS用

    ワゴジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    フィールドバスコネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUS●コード番号:719-1926アズワン品番65-7315-86
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用 ワゴジャパン

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用

    ワゴジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    プログラマブルイーサネットコントローラ。イーサネットカプラとプログラマブル PLC の両方の機能 を提供するフィールドバスコントローラです。このインターフェイスはデジタル信号とアナログ信号を受信します。 MODBUS TCP/UDP、ETHERNET IP、SNTP、SNMP、FTP などのプロトコル に対応。インターフェイスは、IEC 61131-3 規格の WAGO-I/O-PRO ソフトウェアを使用してプログラムできます。 コントローラステータスの表示 LED 。 Web ベースのアプリケーシ
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:Pentium●コード番号:509-6090アズワン品番65-7299-71
  • コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパン

    コネクタ コネクタ Profibus用

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has Stecker 9-Pin D-sub male and female connector。BUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systems。Compact and high quality, t
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibusアズワン品番65-7303-66
  • コネクタ コネクタ INTERBUS用 ワゴジャパン

    コネクタ コネクタ INTERBUS用

    ワゴジャパン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    フィールドバスコネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUSアズワン品番65-7289-01
  • PLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用 ワゴジャパン

    PLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    電源モジュール。この電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は10 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリに中間電源モジュールを追加する必要があります。LEDが供給電圧のステータスを表示 CAGE CLAMPR接続 230 V ac/dc電源
    仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:I/Oモジュール●シリーズ:750●動作温度 Max:+60℃●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7300-84
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア 759シリーズ用 ワゴジャパン

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア 759シリーズ用

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    WAGO-I/O-CHECK - WAGO-I/O-SYSTEM 750向け簡易試験工具。WAGO-I/O-CHECKは、WAGO-I/O-SYSTEM 750ノードを、フィールドバスシステムに接続することなく運用して表示するための、使いやすいWindowsアプリケーションです。 ソフトウェアがノードから構成情報を読み取り、画面上のグラフィックとして表示します。 グラフィックは、構成リストと合わせてドキュ
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:759シリーズアズワン品番65-7265-84
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用 ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Wago PLC I/OモジュールWago I/O SYSTEM 750 シリーズ PLC I/O モジュールは、4 つのアナログチャンネルを備えています。アナログ出力モジュールは、±10V、0V、10Vの間で標準化された信号を生成します。 出力信号は電気的に絶縁されており、12ビットの分解能で伝送されます。モジュールの電源にはシステム電圧電源を使用しています。このモジュールの出力
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750 シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7316-57
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    分離モジュール。分離モジュールは、フィールドバスノードを視覚的に区分します。 WAGO- I/Oシステム750のあらゆるフィールドバスカプラ / コントローラと併用可能 電源ジャンパコンタクトは使用不可
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7326-85
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    ワゴジャパン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7281-14
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:753 ワゴジャパン

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:753

    ワゴジャパン
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    プログラマブル Profibus DP フィールドバスコントローラ。フィールドバスコントローラは、Profbus DP カプラの機能と、プログラム可能 PLC の機能の両方を提供します このインターフェイスは、デジタル信号とアナログ信号を受信します Profibus DP プロトコルに対応 コントローラステータスの表示 LED Web ベースのアプリケーションの場合、コントローラ
    仕様●メーカーシリーズ:753アズワン品番65-7310-31
  • T分岐タップ ワゴジャパン

    T分岐タップ

    ワゴジャパン
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    31日以内出荷
通信(制御機器)