絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • MOXA(287)
  • フエニックス・コンタクト(245)
  • WatchGuard(166)
  • omron(オムロン)(157)
  • アライドテレシス(100)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • SIEMENS(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • 北陽電機(43)
  • 三菱電機(40)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • ハーティング(17)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • Lovato(14)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • ワゴジャパン(13)
  • CROUZET(13)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用 オムロンヘルスケア

    バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
    仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
  • バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用 オムロンヘルスケア

    バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用

    オムロンヘルスケア
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
    仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLCアズワン品番65-7359-25
  • コネクタ コネクタ DeviceNet Communication用 オムロンヘルスケア

    コネクタ コネクタ DeviceNet Communication用

    オムロンヘルスケア
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    Omron SmartSlice アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communicationアズワン品番65-7333-76
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6アズワン品番65-7273-08
  • セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケア

    セーフティコントローラ NXシリーズ

    オムロンヘルスケア
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
    仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mmアズワン品番65-7352-83
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用

    オムロンヘルスケア
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36

    オムロンヘルスケア
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

    オムロンヘルスケア
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
    仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51
  • ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用 オムロンヘルスケア

    ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m
    仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1Wアズワン品番65-7273-29
  • 壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用 オムロンヘルスケア

    壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用

    オムロンヘルスケア
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
  • 入力ユニット デジタル入力 NX用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット デジタル入力 NX用

    オムロンヘルスケア
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    オムロンヘルスケア
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
  • 入力ユニット デジタル入力 CJ1W用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット デジタル入力 CJ1W用

    オムロンヘルスケア
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1Wアズワン品番65-7272-77
  • 入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    デジタル入力モジュール
    仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ1シリーズアズワン品番65-7359-01
  • 入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用

    オムロンヘルスケア
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
  • 通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。
    仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mmアズワン品番65-7317-85
  • 通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    UC1、CE、RCM、KC。SysmacアナログI/Oオプションボード。オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点
    仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 28.2 x 35.9 mmアズワン品番65-7296-77
  • 通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 オムロンヘルスケア

    通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用

    オムロンヘルスケア
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき
    仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
  • 機能拡張ボード Relay Output Block Base G70V用 オムロンヘルスケア

    機能拡張ボード Relay Output Block Base G70V用

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:リレー出力ブロックベース●併用可能製品:G70V です●範囲:オムロンアズワン品番65-7269-20
  • ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W オムロンヘルスケア

    ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W

    オムロンヘルスケア
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え
    仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4アズワン品番65-7273-40
  • ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W オムロンヘルスケア

    ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W

    オムロンヘルスケア
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、リモート I/O 1 向けに 8 本の制御軸と 64 ノードを備えています。メモリ操作又は直接操作で内部消費電流が 460 mA 以下( 5 V dc )です。コネクタ RJ45 コネクタ x 1 通信メディアカテゴリ 5 以上
    仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:8アズワン品番65-7276-40
  • プログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用 オムロンヘルスケア

    プログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron NA シリーズのプログラマブル Terminal Soft-NA は、機械データを情報に変換し、FA の製造現場の要件に基づいて情報を表示し、デバイスを制御します。これにより、より迅速で効率的な制御と監視が可能になります。Sysmac Studio NA プロジェクトは再コード不要です PC で HMI を表示できます Omron NY シリーズ IPC との完璧なコンビネーション
    仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:NA シリーズ●ソフトウェアバージョン:1アズワン品番65-7275-91
  • デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC
    仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-57
  • デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    NX-IDデジタル入力ユニット。オムロンのNX-IDシリーズデジタル入力ユニットです。高速同期制御及び汎用用途向けのNX-IDデジタルI/Oユニットで、EtherCATカプラに接続することで同期I/Oリフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。4又は8デジタル入力のデジタルI/Oユニットを用意しています。すべてのデジタルI/Oユニットで優れた信頼性と品質
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ IP65 オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ IP65

    オムロンヘルスケア
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    NAシリーズHMI。オムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。先を見越したオペレータ / マシン関係。将来の変化に対応できる拡張可
    仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの色:グレー●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●奥行き:69mmアズワン品番65-7317-58
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ

    オムロンヘルスケア
    669,800税込736,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
    仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mmアズワン品番65-7340-15
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5 インチ NBシリーズ IP65 オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5 インチ NBシリーズ IP65

    オムロンヘルスケア
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    NB3QシリーズHMI。NB HMIシリーズ最小の画面サイズの製品で、TFT LCD画面と320 x 240ピクセルの解像度を備えています。 スペースが限られた状況に最適なサイズで、ボタン、テキストと値を表示する少数の画面のみでプロセスの操作と監視に十分対応できる場合に理想的です。 2つのモデルがあります。上位モデルはイーサネットとUSBホストポートを装備し、ネ
    仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:3.5 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7359-49
  • ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用 オムロンヘルスケア

    ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G9SP Configurator には、セットアップディスク 1 のライセンスがあります。WIN-2000 / XP / Vista オペレーティングシステムをサポートしています。セットアップウィザードを使用すると、セットアップと設定が簡単に行えます 内蔵シミュレータ ハードウェア選択をサポートするユーザー定義のファンクションブロック。 周囲動作温度: 0 → +55 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:G9SPシリーズアズワン品番65-7281-22
  • アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
  • アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用 オムロンヘルスケア

    アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    CP1L 多機能 CPU
    仕様●アクセサリタイプ:CJユニットアダプタ●併用可能製品:CJシリーズアズワン品番65-7358-69
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用

    オムロンヘルスケア
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    CP1L アナログ出力モジュール。アナログ出力モジュールの特長:。出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mmアズワン品番65-7329-11
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    オムロンヘルスケア
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogueアズワン品番65-7299-95
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    I/Oリレーターミナル。柔軟なI/Oと省配線を実現。ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G7シリーズ●出力タイプ:NPNアズワン品番65-7359-05
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用

    オムロンヘルスケア
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    G70V I / O拡張ボード。16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
  • PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用

    オムロンヘルスケア
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
    仕様●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CXアズワン品番65-7274-60
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    CP1Lプログラミングソフトウェア。オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア。注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズアズワン品番65-7337-10
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用

    オムロンヘルスケア
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Seriesアズワン品番65-7336-91
通信(制御機器)