絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(244)
- WatchGuard(165)
- omron(オムロン)(162)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- アライドテレシス(96)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- ワゴジャパン(13)
- CROUZET(13)
- ABB(12)
- ブランドをもっと見る

バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用
オムロンヘルスケア¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用
オムロンヘルスケア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLCアズワン品番65-7359-25
コネクタ コネクタ DeviceNet Communication用
オムロンヘルスケア¥2,398税込¥2,6381個欠品中Omron SmartSlice アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communicationアズワン品番65-7333-76
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個欠品中Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6アズワン品番65-7273-08
セーフティコントローラ NXシリーズ
オムロンヘルスケア¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mmアズワン品番65-7352-83
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個欠品中Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個欠品中Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65
オムロンヘルスケア¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51
ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1Wアズワン品番65-7273-29
壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用
オムロンヘルスケア¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:10 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-72
入力ユニット デジタル入力 NX用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
入力ユニット デジタル入力 CJ1W用
オムロンヘルスケア¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1Wアズワン品番65-7272-77
入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個欠品中デジタル入力モジュール仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ1シリーズアズワン品番65-7359-01
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mmアズワン品番65-7317-85
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷UC1、CE、RCM、KC。SysmacアナログI/Oオプションボード。オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 28.2 x 35.9 mmアズワン品番65-7296-77
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用
オムロンヘルスケア¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷CS1 アクセサリ。オムロン CS1 多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ( PLC )で使用されるアクセサリです。仕様●アクセサリタイプ:CS1 I/O接続ケーブル●併用可能製品:CS1シリーズアズワン品番65-7358-75
機能拡張ボード Relay Output Block Base G70V用
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:リレー出力ブロックベース●併用可能製品:G70V です●範囲:オムロンアズワン品番65-7269-20
ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W
オムロンヘルスケア¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4アズワン品番65-7273-40
ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W
オムロンヘルスケア¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、リモート I/O 1 向けに 8 本の制御軸と 64 ノードを備えています。メモリ操作又は直接操作で内部消費電流が 460 mA 以下( 5 V dc )です。コネクタ RJ45 コネクタ x 1 通信メディアカテゴリ 5 以上仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:8アズワン品番65-7276-40
ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36
オムロンヘルスケア¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
プログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用
オムロンヘルスケア¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷Omron NA シリーズのプログラマブル Terminal Soft-NA は、機械データを情報に変換し、FA の製造現場の要件に基づいて情報を表示し、デバイスを制御します。これにより、より迅速で効率的な制御と監視が可能になります。Sysmac Studio NA プロジェクトは再コード不要です PC で HMI を表示できます Omron NY シリーズ IPC との完璧なコンビネーション仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:NA シリーズ●ソフトウェアバージョン:1アズワン品番65-7275-91
ねじタイプ端子付き端子台 18ポイントねじ端子台 CJ I/O ユニット用
オムロンヘルスケア¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Omron CJ-OD は、CJ1 I/O ユニット用の 5 個のねじ Terminal Block のセットを備えた交換用 18 ポイントです。CJ I/O ユニット用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:18ポイントねじ端子台●併用可能製品:CJ I/O ユニットアズワン品番65-7276-79
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-57
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷NX-IDデジタル入力ユニット。オムロンのNX-IDシリーズデジタル入力ユニットです。高速同期制御及び汎用用途向けのNX-IDデジタルI/Oユニットで、EtherCATカプラに接続することで同期I/Oリフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。4又は8デジタル入力のデジタルI/Oユニットを用意しています。すべてのデジタルI/Oユニットで優れた信頼性と品質
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ IP65
オムロンヘルスケア¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷NAシリーズHMI。オムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。先を見越したオペレータ / マシン関係。将来の変化に対応できる拡張可仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの色:グレー●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●奥行き:69mmアズワン品番65-7317-58
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ
オムロンヘルスケア¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mmアズワン品番65-7340-15
タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5 インチ NBシリーズ IP65
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷NB3QシリーズHMI。NB HMIシリーズ最小の画面サイズの製品で、TFT LCD画面と320 x 240ピクセルの解像度を備えています。 スペースが限られた状況に最適なサイズで、ボタン、テキストと値を表示する少数の画面のみでプロセスの操作と監視に十分対応できる場合に理想的です。 2つのモデルがあります。上位モデルはイーサネットとUSBホストポートを装備し、ネ仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:3.5 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7359-49
ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Omron G9SP Configurator には、セットアップディスク 1 のライセンスがあります。WIN-2000 / XP / Vista オペレーティングシステムをサポートしています。セットアップウィザードを使用すると、セットアップと設定が簡単に行えます 内蔵シミュレータ ハードウェア選択をサポートするユーザー定義のファンクションブロック。 周囲動作温度: 0 → +55 ℃仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:G9SPシリーズアズワン品番65-7281-22
セーフティコントローラ NXシリーズ
オムロンヘルスケア¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータアズワン品番65-7283-25
ケーブル Interface Cable CJ1W - OD232 / OD262 / 4 P2RV - 8-O-F モジュール用
オムロンヘルスケア¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:インターフェースケーブル●併用可能製品:CJ1W - OD232 / OD262 / 4 P2RV - 8-O-F モジュール●範囲:オムロンアズワン品番65-7280-39
ケーブル Cable CS1W Series用
オムロンヘルスケア¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル 2 m 変換ケーブルには、9 ピン D-sub メスコネクタが付いています。CS1W シリーズで使用します。既製ケーブルは CPM2C / I/O モジュール及びプログラミングに接続するための製品です。認定CE仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7289-48
ケーブル Cable CPM Series用
オムロンヘルスケア¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷CPMプログラミングI/Oケーブル。CPM2C / I/Oモジュール及びプログラミングに接続するための既製のケーブルです。仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CPM Seriesアズワン品番65-7287-87
インターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCAT。The serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NXアズワン品番65-7275-92
アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ