絞り込み
ブランド
- ORing
- MOXA(285)
- WatchGuard(166)
- フエニックス・コンタクト(146)
- omron(オムロン)(95)
- アライドテレシス(74)
- 北陽電機(41)
- 三菱電機(37)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- CONTEC(コンテック)(12)
- インタフェース(11)
- MG(旧エム・システム技研)(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- ハーティング(7)
- BRAINBOXES(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- LINDY(4)
- ブランドをもっと見る

ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B
ORing¥31,980税込¥35,1781本11日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A
ORing¥42,980税込¥47,2781本41日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24V
ORing¥91,980税込¥101,1781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF