ネットワーク機器 (7) カテゴリ: 通信(制御機器)ブランド: omron(オムロン)すべて解除
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン) 翌々日出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間)
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 翌々日出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。
入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。
超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。
オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。
外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様 フィルタ切り替えなし 質量(g) 390以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -25~65 応答時間 (ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下 入力信号 カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 電流(mA) (ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下 表示LED 緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作) 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃(m/s2 ) 150 振幅幅0.7mm 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC600(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
中継端子台、共締め不要!
一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。
共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。
立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能)
通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。
通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 保存湿度(%) -25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃 150m/s2 (3軸6方向各3回)
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 omron(オムロン) 翌々日出荷
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
共締め不要。配線箇所もわかりやすい。
着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g) 370以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 5~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) 電源供給方式 I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
WLAN AP フエニックス・コンタクト 税込 ¥ 70,378 ~ ¥ 63,980 ~