PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップomron(オムロン)7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589アズワン品番65-7326-17
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップomron(オムロン)7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計設計設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51