1,853件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-GS950/24
RoHS
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/24は10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg)2.36 ポート数16(RJ-45コネクタ)、4(SFPスロット) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×44 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。 通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。 ※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。 ・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応 ・PSE(電源装置)として機能 ・拡張動作温度範囲(-40~75℃) ・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート 取付け方法DINレール、壁面取付 通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数8 x 10/100BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-10~+60 ネットワークタイプポート:QoSなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ45
1個
17,980 税込19,778
61日以内出荷

AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 ポート数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90 機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)スイッチングHUB
盤などへの設置に最適なスイッチングHUB
用途LANケーブルの分配
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
35,980 税込39,578
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRAINBOXESES-320
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BRAINBOXESES-257
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型・薄型・ポケットサイズです。 送信点数が15点の多点数です。 IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。 シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。 【設定機能】 (1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定 (4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定 (6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 取付け方法DINレール取りつけ 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)200 ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5 強度取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min)AC500 耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要! 共締め不要。配線箇所もわかりやすい。 着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g)370以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度5~85%(結露なきこと) 短絡保護なし 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85%(結露なきこと) 電源供給方式I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。 中継端子台ターミナル不要。 回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g)300以下 定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃)-20~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) 通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 10~30 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10~+50 耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)FLEXLAN ダイポールアンテナ (2.4GHz/5GHz)
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna。
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
59,980 税込65,978
欠品中

1個
43,980 税込48,378
83日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光ファイバ心線を挟むことで、回線を停止させることなく、「心線対照光」、「通信光」、「ONU 信号光」の有無を 簡単かつ迅速に検出する装置です。(全てのONU が検知できるわけではありません。ONU 検知はONU 電源がON の状態が条件となります。)。握り易いグリップ・ロング・スリムヘッド。トリガロックスイッチ搭載。FID-30R にパワーメータ機能を搭載
関連資料(0.85MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式 質量(g)約110(電池含む) 保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格) 電源単4アルカリ電池×4本 表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付) 材質(ケース)ポリカーボネート 機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す) キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵 使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと 電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時) 投光素子赤外LED(870nm) 指向角(°)全角30 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 伝送距離(m)10 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 変調方式パルス位置変調(455kHz)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1~12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能 質量(g)約200 種類12点送信タイプ 電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF) 電池寿命連続使用で約9時間 投光素子赤外LED 指向角(°)30(全角) 伝送距離(m)10 ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置。従来機種に比べ一層操作性が向上。4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF) 電池寿命連続使用で約9時間 投光素子赤外LED 指向角(°)30(全角) 伝送距離(m)20 ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:フロントオン 質量(g)約240 電源(V)DC24±10% 保護構造IP64(IEC規格) 出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下) 接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続) 消費電流(mA)50以下 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) 使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと 使用環境腐食性ガスがないこと 使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000 耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001 指向角(°)左右 全角90、上下 全角40 表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 出力保持時間100ms以上 受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録 種類12点出力、ヘッドオンタイプ 保護構造IP66(IEC規格) 接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付) 電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下) データ出力12点、ストローブ1点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯) 指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40 受光素子フォトダイオード 受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷