8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-DRMT-J01
エコ商品
AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線SW 拡張アンテナ(ZBRN2、ZBRN1用)
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
種類拡張アンテナ(ZBRN1、ZBRN2用。制御盤など遮蔽物に覆われた環境に受信機を設置する際に受信感度をよくするために設置する拡張用アンテナ。) 保証期間18ヶ月
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
123日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP2X 出力点数16点 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68 定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8) 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2] 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

質量(kg)0.3 電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 出力点数32点 保護等級IP2X 応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作 ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) 保存温度範囲(℃)-25~75 突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり 設置場所制御盤内 標高(m)0~2000 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 雰囲気腐食性ガスがないこと コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 周囲温度(℃)0~55 最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン 供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A サージキラーツェナーダイオード オーバーボルテージカテゴリⅡ以下 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 局種別リモートデバイス局 漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下 装置クラスClass I サイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点 増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
1台
44,980 税込49,478
欠品中

仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 質量(kg)0.3 周囲温度(℃)0~55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 設置場所制御盤内 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 入力形式DC入力(プラスコモンタイプ) 入力抵抗(kΩ)5.7 標高(m)0~2000 雰囲気腐食性ガスがないこと 保護等級IP2X 保存温度範囲(℃)-25~75 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)