絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱電機(2)
  • MEAN WELL(2)
  • コーセル(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 音羽電機工業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「2st」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182アズワン品番65-8052-69
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227アズワン品番65-8069-02
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
57,980税込63,778
1個
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相 + AUX、1016 mm 長の切断可能、エンドキャップなし
仕様●範囲:Sentron●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5201アズワン品番65-8070-15
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー Sentron 5STSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203アズワン品番65-8052-68
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
53,980税込59,378
1個
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、1016 mm の長さで切断可能、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5197アズワン品番65-8068-85
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200アズワン品番65-8052-39
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196アズワン品番65-8052-36
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209アズワン品番65-8052-73
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
5SY 3 → 4mW ( LS 5SY、5SY.KK、5SU1 3MW、リモート操作機構用アクセサリ用)のアダプタです
仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5242アズワン品番65-8070-06
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219アズワン品番65-8052-51
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
75,980税込83,578
1個
欠品中
Pin busbar, 2-phase 10 mm2, 990mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)+AFDD
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5199アズワン品番65-8052-37
電源(制御機器)