絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- SIEMENS(633)
- 三菱電機(551)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(327)
- コーセル(317)
- シュナイダーエレクトリック(302)
- LITTELFUSE(295)
- TDKラムダ(267)
- エスコ(243)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(192)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(162)
- 富士電機(160)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(609)

TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA
TRACO POWER¥689税込¥7581個当日出荷長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W
TRACO POWER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 5W。効率 = 93 → 84%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9g。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.5 A, 2.4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 15 V dc で 2.4 A 、 1.5 A @ -15 V dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,298税込¥2,5281個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥929税込¥1,0221個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 6.5 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA
TRACO POWER¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W●シリーズ:TSR 1Eアズワン品番65-7217-75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W
TRACO POWER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 15 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 12W。効率 = 95 → 91%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W
TRACO POWER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷出力電圧 = 9V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 12 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 9W。効率 = 95 → 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2 A, 150 mA 15W TMP 15515C
TRACO POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc。出力電流 = 2 A, 150 mA。定格電力 = 15W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。シリーズ = TMP%。重量 = 132gRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.8mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2421WIN
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個当日出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI
TRACO POWER¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 →36 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12.5A。実装タイプ シャーシマウント, ウォールマウント。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 12 14.4Vdc。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV dc。幅 65mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション ±0.4%。代表規格 EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 80→ 160 V dc 20W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:5.1V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20H●コード番号:201-0055アズワン品番65-7220-64
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc 10W
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ x 0.87 インチのプラスチックパッケージに完全にカプセル化されており、-4080 ℃ の温度範囲でディレーティングなしで動作します。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4639アズワン品番65-7218-77
組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:ありアズワン品番65-7224-83
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥609税込¥6701個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
DC/DC Converter Isolated 24V 15W
TRACO POWER¥5,298~税込¥5,828~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 12V 15W
TRACO POWER¥5,498~税込¥6,048~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
TRACO POWER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60
TRACO POWER¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
TRACO POWER¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリ
TRACO POWER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 240
TXM 015-112
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-105
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXH 240-124
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷形状オープンフレーム端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC120~370出力電流(A)(最大)10定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30215C
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc。出力電流 = 3 A, 500mA。定格電力 = 30W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP
TRACO POWER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷アクセサリタイプ = DINレール取付けキット。併用可能製品 = TEP 75-WI。シリーズ = TEP。取付スタイル = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.5 A, 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W TMP 15215C
TRACO POWER¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 500mA。定格電力 = 15W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。シリーズ = TMP%。重量 = 132g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 15 V dc で 500 mA 、 -15 V dc で 500 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398














































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)