電源(制御機器) :「アルミニウム」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類平型ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)2.5 遮断電流(A)50 リード線 サイズ(mm)1.6×0.8×0.54 材質(本体)アルミ材 動作温度範囲(℃)-40~125 溶断規格F 仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内 形状1608サイズ 材質(本体)アルミ材 質量(g)2.2(g/1000 pcs) 種類角形チップヒューズ 温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)DC32 寸法a(mm)0.24±0.15 構造角板形 定格電流(A)0.5 寸法T(mm)0.54±0.1 寸法b(mm)0.3±0.15 寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15) 遮断電流(A)(最大)50 アズワン品番65-8094-03 溶断速度F 抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷

パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795 アズワン品番65-8094-14
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷

定格電圧(V)32DC 種類平型ヒューズ 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)1×0.5×0.39 動作温度範囲(℃)-40~125
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:1A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1mm●本体幅:0.5mm●本体高さ:0.39mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4745 アズワン品番65-8094-07
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:750mA●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4776 アズワン品番65-8094-13
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内 形状1608サイズ 材質(本体)アルミ材 質量(g)2.2(g/1000 pcs) 種類角形チップヒューズ 温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)DC32 寸法a(mm)0.24±0.15 構造角板形 定格電流(A)4 寸法T(mm)0.54±0.1 寸法b(mm)0.3±0.15 寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15) 遮断電流(A)(最大)50 アズワン品番65-8094-09 溶断速度S 抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
1袋(10個)
439 税込483
欠品中