絞り込み
ブランド
  • PILZ
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,169)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • SIEMENS(630)
  • 三菱電機(552)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(329)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(303)
  • LITTELFUSE(295)
  • TDKラムダ(270)
  • エスコ(246)
  • omron(オムロン)(215)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • 富士電機(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO

    PILZ
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
  • セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4

    PILZ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9870アズワン品番65-8078-67
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    PILZ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9869アズワン品番65-8077-98
  • セーフティリレー 24→ 240 V ac/dc 安全接点2 PILZ

    セーフティリレー 24→ 240 V ac/dc 安全接点2

    PILZ
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24 → 240V ac/dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s30●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:45mm●長さ:98mm●コード番号:191-9875アズワン品番65-8061-83
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCC。PILZ製PNOZX2.8Pセーフティリレー。PILZ PNOZX2.8Pシリーズセーフティリレーは、1台でトップブランドのセーフティリレーの安全性とパフォーマンスを保証します。PNOZX2.8Pは、シングルチャンネルスイッチ又はデュアルチャンネルスイッチ
    仕様●安全出力:NO×3●アプリケーション 用途:安全ゲートと光線デバイス、緊急停止幅(mm)22.5取付方式DIN レール取付用シリーズPNOZ X2.8P電源電圧電源電圧:24V ac/dc本体寸法(mm)94×22.5×121チャンネル数2外部出力NC×1補助接点1機能緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロックコード918-6686リセットAutomatic & Manual動作温度(℃)-35~55アズワン品番65-8070-49防水保護等級IP40ターミナルタイプねじ安全接点3出力数4入力数4安全カテゴリ4パフォーマンスレベルEモジュールタイプ安全リレー
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    PILZ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s8●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:12.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9858アズワン品番65-8078-62
  • セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s6.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9867アズワン品番65-8078-64
  • セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ

    セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

    PILZ
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s5●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9865アズワン品番65-8078-82
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NO PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NO

    PILZ
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    。すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要です。Pilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張。Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。特長と利点。ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)。安全機能。フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。用途。ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ。技術安全パラメータ。EN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:8●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PZE 9●幅:90mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:245-1955アズワン品番65-8075-74
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    PILZ
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9852アズワン品番65-8065-12
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2

    PILZ
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s20●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9868アズワン品番65-8078-66
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s22●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9863アズワン品番65-8078-61
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4

    PILZ
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:安全スイッチ●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:17.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9873アズワン品番65-8078-29
電源(制御機器)