遮断 (16) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: 三菱電機すべて解除
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 (8件のレビュー) 当日出荷
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 漏電遮断器仕様 無 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式 最大電圧(V) 適用AC200V級、DC65V級 電流の種類 AC/DC共用
漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様 ●IECレール:標準取付可能 高さ(mm) 72 奥行(mm) 73.5 フレーム 30A 電流の種類 AC
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機 翌日出荷 から 5日以内出荷
仕様 ●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級 長さ(mm) 72 高さ(mm) 72 奥行(mm) 57 フレーム 30A 定格絶縁電圧(V) 250 過電流引きはずし方式 熱動
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機 4日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 種別 選択度(使用カテゴリー):A 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム 30A 接続方法 表面形/簡易裏面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 2.5 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機 翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様 ●IECレール:標準取付可能 高さ(mm) 96 奥行(mm) 76 フレーム 50A 電流の種類 AC