種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番735-9772
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)31
寸法B(mm)65
寸法C(Φmm)7.8~12
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3741
形状平刃
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)58
寸法a(Φmm)44
寸法B(mm)105
寸法C(Φmm)12~14
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番409-5995
形状平刃
質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様非防水
質量(g)50
適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2
トラスコ品番381-6893
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
対応RoHS
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)34
寸法B(mm)75
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
対応RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状3P 15A 250V
質量(g)75
適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2
トラスコ品番431-5162
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2
結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。