商品豆知識
仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)10
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)30
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)20
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm
種類ヒューズホルダ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ポール形式 = 2P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。実装タイプ = スルーホール実装。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = MER Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。. 定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)30
サイズ(mm)3.8×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)15
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)3
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 15A定格電圧 = 32Vリード長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。インジケータライト = なし。実装タイプ = スルーホール実装。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。. ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。. このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>フラットプラグ ;/li> ;li>はんだ終端 ;/li> ;li>ねじ取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 250 V ac ;/li> ;li>定格電流: 6 A ;/li> ;li>スズめっきの銅合金コンタクト ;/li> ;li>絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) ;/li> ;li>接触抵抗: 最大20 mΩ ;/li> ;li>ポリアミド構造 ;/li> ;li>ニトリルシリコンガスケット ;/li> ;li>絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) ;/li> ;li>動作温度範囲: 0 → 90 ℃ ;/li> ;li>HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)5
リード線無
サイズ(mm)3.8×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)10
リード線無
サイズ(mm)3.8×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)4
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)5
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)3
リード線無
サイズ(mm)3.8×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)7.5
リード線無
サイズ(mm)5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
仕様最大定格電流 = 150A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 5A定格電圧 = 250Vリード長さ = 100mm
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = プルキャップ定格電流 = 32A直径 = 12.7mm長さ = 28.6mmヒューズホルダがソリッドリンクの取り付け用に設計されている場合、 適切なラベル又は識別カラーが付いています。. ソリッドリンク. ヒューズスイッチを回路絶縁器、中立リンク、ショートリンクに変更
定格電流(A)32
サイズ(mm)Φ12.7×28.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
欠品中
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 20A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
RS PRO 14
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。