電源(制御機器) :「安定化電源」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本)
付属品ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足
質量(kg)約12
容量1500VA
電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110
供給方式2レベルインバーター
表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)
接続方法【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口)
定格容量1000VA/800W
周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz
騒音値(dB)35以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65
冷却方式自然冷却
相対湿度10~90%(※結露なきこと)
力率0.6以上
回路方式入出力非絶縁
保護機能出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V
歪率(%)【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下
周囲温度(℃)0~40
負荷力率0.6~1(遅れ)定格0.8
関連資料(4.44MB)
電流制限(A)瞬間最大過:120
1台
¥598,000
税込¥657,800
8日以内出荷
「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントやライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC 100Vの供給で、高音質/高画質を実現出来る電源ユニット。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個) / 取付ネジ M4×10皿 黒 (8本)
付属品ACコード /取扱説明書/保証書 /ゴム足
質量(kg)約13
容量【交流入力】1500VA
電流(A)【交流出力】10
電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC100±1%
定格出力容量:1000VA / 800W
表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)
接続方法【交流入力】インレット/単相2線アース付【交流出力】アウトレット/単相2線アース付 6口
周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz
騒音値(dB)35以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×391【ラックマウント脱着時】432×88×391
冷却方式自然冷却
相対湿度10~90% 結露なきこと
力率【交流入力】0.6以上
回路方式入出力非絶縁方式
保護機能【出力過大電圧】AC115V以上にて出力停止【出力過小電圧】AC70V以下にて出力停止【温度上昇(内部)】100℃にて出力停止【出力過負荷】定格出力の110%にて出力停止【サージアブソーバー】2,400V(直流放電開始電圧)【過電流(ヒューズ)】ヒューズ定格 15A B種250V
歪率(%)【交流出力】線形負荷:0.8以下 非線形負荷:3以下
周囲温度(℃)0~40
負荷力率【交流出力】0.6~1(遅れ) 定格0.8
関連資料(4.44MB)
クレストファクタ【交流出力】3
電流制限(A)【交流出力】瞬間最大過:120
給電方式2レベルインバータ方式
1台
¥598,000
税込¥657,800
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。