絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,169)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • SIEMENS(630)
  • 三菱電機(552)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(329)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(303)
  • LITTELFUSE(295)
  • TDKラムダ(270)
  • エスコ(246)
  • omron(オムロン)(215)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • 富士電機(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • モータブレーカ MB 河村電器産業

    モータブレーカ MB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • カバースイッチ CS-DT 河村電器産業

    カバースイッチ CS-DT

    河村電器産業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
  • ブレードブレーカ NAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ NAS

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS

    河村電器産業(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • カバースイッチ CS 河村電器産業

    カバースイッチ CS

    河村電器産業(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単投表面式・圧着端子型
    タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-M

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • 箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業

    箱入りモータブレーカ MBC

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源表示パイロットランプ付
    付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業

    モータ保護用漏電ブレーカ ZML

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様モータ保護用漏電ブレーカ質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NLH

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)50
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • 銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ 河村電器産業

    銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ

    河村電器産業
    259税込285
    1箱(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
  • 漏電ブレーカ ZR 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZR

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    主な用途主幹・一般用動作時間0.1秒以内
  • ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • 感震リレー 河村電器産業

    感震リレー

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 増設向けホーム分電盤 河村電器産業

    増設向けホーム分電盤

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • カバースイッチ CSシリーズ 河村電器産業

    カバースイッチ CSシリーズ

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1
  • 手元開閉器 NSBO 河村電器産業

    手元開閉器 NSBO

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
  • 接地端子盤 TR 河村電器産業

    接地端子盤 TR

    河村電器産業
    9,698税込10,668
    1個
    42日以内出荷
    屋外鉄板製タンクローリー用
    取付方式その他定格電圧(V)AC・DC600接続可能電線(mm2)100結線方式ネジ使用場所屋外用 露出形
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
...
電源(制御機器)