標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(38件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
STMGFS30 シリーズコーセル当日出荷から122日以内出荷
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
DHS250B シリーズコーセル42日以内出荷から112日以内出荷
定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
DBS400B シリーズコーセル42日以内出荷
定格出力電力(W)400形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
BRNS6 シリーズコーセル47日以内出荷から122日以内出荷
定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC3.0~14.4形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
BRNS20 シリーズコーセル47日以内出荷から122日以内出荷
定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC3.0~14.4形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
DHS100A シリーズコーセル112日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DHS50B シリーズコーセル112日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
SNDHS250B シリーズコーセル122日以内出荷
定格出力電力(W)250入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS100B シリーズコーセル122日以内出荷
定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
CDS400 シリーズコーセル122日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
SNDHS50B シリーズコーセル122日以内出荷
定格出力電力(W)50入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
BRNS12 シリーズコーセル122日以内出荷
定格出力電流(A)12入力電圧(V)DC3.0~14.4形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
CBS100 シリーズコーセル欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
SNDBS400B シリーズコーセル欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400