仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム
材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)7
材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)
保護等級IP66
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)
材質(Oリング)シリコーンゴム
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)透明
端子ハンダ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
適合FG-30
タイプ中継型
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
材質(絶縁体)AS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
リード線無
色(本体)透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
定格電圧600V-30A
仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合F-7170
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
端子ねじM4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具ネジ締付端子(M4)
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500
極数(P)1
耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプバイヨネット式
種類ヒューズホルダ
取付方式バイヨネット取付
リード線無
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10
タイプ横型連結式
種類ヒューズホルダ
取付方式基板用取付
適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
取付ねじM3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ねじ締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧300V-25A
適合FG-20、FG-30、その他
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)300
定格電流(A)25
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子
取付板厚(mm)3(MAX)
ナット二面幅(mm)21
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30
ナット締付トルク(N・m)1.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合FG-20、FG-30
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
締付トルク0.7N・m以下(ナット)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・CSA規格
推奨適合工具マイナスドライバー
端子金具ハンダ付用端子
取付板厚(mm)3.5(MAX)
ナット二面幅(mm)16
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。
端子金具PC端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧250V-10A
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。
適合低背ブレードヒューズ
定格電圧(V)AC/DC58
耐電圧AC600V (1分間)
定格電流(A)20
材質(絶縁体)ナイロン66
端子金具PC端子
基板厚(mm)推奨1.6
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。
端子金具はんだ付け用端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000V (1分間)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)
取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格
端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
取付板厚(mm)7.5 (MAX)
ナット二面幅(mm)16
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ツマミ)白
締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750
使用温度(℃)-10~+80
保管温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き
使用電圧(V)AC100~250
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー
トラスコ品番788-6012
使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)
保護等級IP66
耐熱温度(℃)(樹脂)+125
接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)
保管温度範囲(℃)-10~60
保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
適合FG-10
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
取付方式感電防止型ワンタッチ脱着
定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具PC端子
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
耐電圧(V/min)AC2000
種類ヒューズホルダ
材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)
色(本体)透明
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。
適合低背ブレードヒューズ
定格電圧(V)AC/DC58
耐電圧AC600V (1分間)
定格電流(A)20
材質(絶縁体)ナイロン66
端子金具PC端子
基板厚(mm)推奨1.6
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
タイプワンタッチ式
種類ヒューズホルダ
取付方式ワンタッチ取付
適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
リード線有り
色(本体)グレー
端子リード線 1.25sq.
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー
トラスコ品番788-5997
使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)
保護等級IP66
耐熱温度(℃)(樹脂)+125
接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)
保管温度範囲(℃)-10~60
保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。
端子金具はんだ付け用端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。