電源(制御機器) :「組端子台用ねじ」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリエステル樹脂 付属品絶縁バリヤ 端子構造圧着端子用 仕様(IECレール取付)不可
1セット(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 仕様(IECレール取付)不可 定格絶縁電圧(V)300 材質(基台)ポリエステル樹脂
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数(P)3 付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 寸法W(mm)75 P数5
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 質量(kg)1.37 定格電圧(V)AC100/200 寸法W(mm)75 定格遮断容量(kA)2.5A(AC200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P P数5
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーは封印可能です。
用途回路の切替 定格電圧AC250V 端子構造直線直締形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6 材質(本体)鉄t1.2、t1.6 タイプ横一列単系統プチスリムタイプ 規格EIA 深さ(mm)105 呼称5U 縦(mm)221 横(mm)482.5 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法D(mm)56 寸法C(mm)39.5 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 逆接続 フレーム(AF)30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦(mm)300 横(mm)200 深さ(mm)120 色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類標準分電盤 端子M6ねじ×1コ 外形寸法縦(mm)320
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 寸法A(mm)140 定格絶縁電圧(V)AC690 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式裏面形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W フレーム(AF)400 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 質量(kg)5.7 寸法A(mm)140 寸法F(mm)44 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 寸法G(mm)194 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 端子構造バー端子M12 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 寸法HM6 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 寸法W(mm)105 P数7
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式裏面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式埋込形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング