プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)-40~70
接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SECC
表面処理ニッケルメッキ
寸法L2(mm)42.6
寸法L3(mm)57
取付ねじ電源:M3 2本
寸法L4(mm)97
寸法L5(mm)102
板厚t(mm)1.6
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
ランプ電流(A)0.001~0.004
ランプLED素子
材質(カバー)ポリカボーネート(透明)
材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-315
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
種類キャップ
形状平刃タイプ
極数接地2P
色ブラック
ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
質量(g)300(max)
タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズNAH
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ
取付方式その他
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
リード線無
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)160
適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番309-6084
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
適合埋込コンセントG50、3120GD
適合コードコネクタボディ3124GN
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
仕様静電シールド付
端子形状アップねじ式端子台
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用
質量(g)3.1
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)271
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120
入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。
周波数【入力】50/60Hz
定格出力電力(W)72
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性センタープラス
定格出力電圧(DC V)48
各種認証PSE、CE
プラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5
プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000V (1分間)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)
取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格
端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
取付板厚(mm)7.5 (MAX)
ナット二面幅(mm)16
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ツマミ)白
締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)
適合機種BA75T/BA100T
質量(kg)バッテリ:約5.6
電池寿命(年)長寿命(5)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。
スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。
電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。
本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
色黒
外径(Φmm)5.5
スイッチ304スイッチ
ケーブル長(m)0.3
プラグオス、メス DC5521
内径(Φmm)2.1
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
定格電圧(V)AC250/DC400
遮断電流(A)100k at AC250V
電力損失(W)4
定格動作過電圧(V)max500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNA
定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~75
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。
万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
OAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント
仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法コンセントプラグ(2P E付)
JIS規格JIS C 5381-11 クラスII
適合回路AC100Vコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑LED点灯
電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個
寸法(mm)20×70×50
質量(kg)0.1
外形寸法(mm)20×70×50
定格電圧(V)AC100-200
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
エスコ品番EA758ZZ-325
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)2~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
定格電流(A)7.5
定格電圧(V)AC/DC125
適合MP・SDPヒューズ
種類ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)
リード線無
接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)
耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。