13,018件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA758ZV-3 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-10 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-54 形状SD-242B 電流(A)2 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

LITTELFUSE0FLU.440T
RoHS
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)0.44 遮断電流(A)10000(@1000AC/DC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×34.925 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

LITTELFUSE0298250.ZXEH
RoHS
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)250 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LITTELFUSE0298060.ZXB
RoHS
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)60 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)引掛キャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD FV形
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(劣化時:ヒューズ断) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部] 出力機能(劣化接点)無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V トラスコ品番735-9195 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ
(レバー色・本体色)黒 取付方式リング取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式レバー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRBM3100シリーズ
極数3 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 保護方式電磁引外し方式
1個
9,998 税込10,998
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

電源用ダウントランス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

縦(mm)250 深さ(mm)75 仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状露出専用形 種類ホーム分電盤 機能横一列タイプ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様扉付 種別機器取付ボックス 形状露出・半埋込形 機能木板ベース 縦(mm)320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
1個
293 税込322
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)6 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)30 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)6(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 シリーズLG 入力電圧(V)AC85~132 1Φ 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力
1個
3,798 税込4,178
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 シリーズLG 使用温度(℃)-10~60 入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)98 仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け 端子形状(主端子)M5スタッドねじ 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)80 寸法C(mm)40 寸法B(mm)90 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.21 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用 適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at 接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠) 材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

適合アイソレーション 種類電動機保護用配線用 仕様選択度種別:Cat.A 接続方式表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV)6 トリップボタン 使用環境条件汚損度3 機種区分電動機保護用 アイソレーション適合適合 DC適用AC専用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-6012 使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 保管温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
689 税込758
欠品中

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き 使用電圧(V)AC100~250 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様カット、ノーカットの切替可能 適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

セット内容20コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)