45ページ目: 電源(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13,401件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PR1500用バッテリパック CyberPower

    PR1500用バッテリパック

    CyberPower
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    RBP0050
    用途PR1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)12.4本体寸法(mm)奥行152バッテリー容量(Ah)17バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)174本体幅(mm)181
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 500VA/350W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 500VA/350W:縦置

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:500VA/350W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP70XS、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP70XS。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)224(H)×145(W)×395(D)mm(±1)消費電力(W)45W/65Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCIクラスAバックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/350停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型 omron(オムロン)

    組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 交換用バッテリーパック(BU100RW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU100RW用)

    omron(オムロン)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    交換バッテリパック(BU100RW用)
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BU100RW幅(mm)327質量(kg)バッテリ:約8.2高さ(mm)154種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×69×154保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
  • 交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用)

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA75T/BA100T幅(mm)69質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)168種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×212×168保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
  • ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニット MSI(エムエスアイ)

    ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニット

    MSI(エムエスアイ)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)850保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
  • ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット MSI(エムエスアイ)

    ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット

    MSI(エムエスアイ)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)750保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
  • APC Replacement Battery Cartridge #152 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #152

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT2400XLJには本製品を1台、SRT96BPJには本製品を2台使用します。
  • 80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+ 玄人志向

    80PLUS GOLD取得 ATX電源 550W (プラグインタイプ) KRPW-GK550W/90+

    玄人志向
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 550Wモデル 配線がキレイに仕上がるフラットケーブル&ブラックコネクタ 105℃日本メーカー製(1次)固体コン(2次の一部)電圧SENSEで安定動作!
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
  • TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA TRACO POWER

    TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA

    TRACO POWER
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W●シリーズ:TSR 1Eアズワン品番65-7217-75
  • ACアダプタ 5V 1A Frecom

    ACアダプタ 5V 1A

    Frecom
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 5 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
    仕様エネルギー効率レベル:VI定格電力(W)5出力電圧5Vアズワン品番65-7218-80プラグタイプ2ピン日本規格出力電流1A入力電圧100 → 240V ac出力数1入力コネクタ2 Pin Plug
  • ACアダプタ 12V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 2A

    UNIFIVE
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output

    UNIFIVE
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)18入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
  • ACアダプタ 5V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 2A

    UNIFIVE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • パワーサプライ産業用240W/48V/5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用240W/48V/5A

    TRENDnet
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
    仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
  • ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I1型

    電研精機研究所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • 海外旅行用変圧器 日章工業

    海外旅行用変圧器

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)94種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ出力コンセントA<1個付き>
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)3500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)1750種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)1700出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116使用可能国日本
  • ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンド

    ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>

    ダイヤトレンド
    2,800税込3,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
    コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
  • 漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業

    漏電遮断器パールテクトブレカ

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    漏電遮断器パールテクトブレカ
    定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
  • 小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ

    ラインアイ
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ

    ラインアイ
    24,980税込27,478
    1式
    11日以内出荷
    付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し

    昭電
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様 GSユアサインフラシステムズ

    無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様

    GSユアサインフラシステムズ
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
    運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
  • ノイズフィルター RNSシリーズ オリエント

    ノイズフィルター RNSシリーズ

    オリエント
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
    用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
  • ACアダプタ 6種プラ付き 4.5V MCO

    ACアダプタ 6種プラ付き 4.5V

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
    材質ABS質量(g)250電圧(V)4.5ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUMシリーズ 増設バッテリー omron(オムロン)

    BUMシリーズ 増設バッテリー

    omron(オムロン)
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BU3002R、BUM3002R適合本体BU3002R、BUM3002R質量(kg)45品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D660×H86アズワン品番64-3207-46RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点用ケーブル omron(オムロン)

    接点用ケーブル

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)30000出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得容量(VA)3000(100V mode時は1500)定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)15出力コンセント形状端子台
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    出力コンセント形状C19、C13出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量(VA)3000(100V mode時は1500)出力コンセント数C19(メス)×2、C13(メス)×8運転方式常時インバータ給電(エコモード搭載)バックアップ時間4.5分(2700W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)31規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能バイパス機能(無停止バイパス)、過負荷保護、入力(リセットタイプ過電流保護器)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バッテリー数6アズワン品番64-3207-43適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-20P入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能
  • SD-25シリーズ MEAN WELL

    SD-25シリーズ

    MEAN WELL
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
    長さ(mm)99幅(mm)97奥行(mm)36定格電力(W)25温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
  • SD-100シリーズ MEAN WELL

    SD-100シリーズ

    MEAN WELL
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
    長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
  • RSP-320シリーズ MEAN WELL

    RSP-320シリーズ

    MEAN WELL
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
    長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)900奥行(mm)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)124~370dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RQ-125シリーズ MEAN WELL

    RQ-125シリーズ

    MEAN WELL
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)120温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、4.5A、11A、500mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
  • HEPシリーズ MEAN WELL

    HEPシリーズ

    MEAN WELL
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
    長さ(mm)310形状カバー付幅(mm)144奥行(mm)48.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)90→305ac、250→431dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
電源(制御機器)