絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST(555)
  • RS PRO(210)
  • 山洋電気(197)
  • オリエンタルモーター(106)
  • SUNON(56)
  • ARCOL(OHMITE)(47)
  • LSIクーラー(43)
  • オーム電機(39)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • リタール(26)
  • ローヤル電機(25)
  • エスコ(23)
  • Fischer Elektronik(23)
  • 河村電器産業(22)
  • 日東工業(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
  • SPREADFAST(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(970)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
交換フィルター 山洋電気交換フィルター山洋電気(2件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
種別交換フィルター材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
軸流ファン プラグコード R87F omron(オムロン)軸流ファン プラグコード R87Fomron(オムロン)(5件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。
プラグコード 山洋電気プラグコード山洋電気(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87Fomron(オムロン)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から14日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
樹脂フィルターキット 山洋電気樹脂フィルターキット山洋電気(2件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチオリエンタルモーター(27件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズタカチ電機工業
989税込1,088
1個
当日出荷
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から111日以内出荷
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
軸流ファン フィルタ R87F omron(オムロン)軸流ファン フィルタ R87Fomron(オムロン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気SanACE ACファン(プラグコード付属)山洋電気(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
電源接続用プラグコード オリエンタルモーター電源接続用プラグコードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から111日以内出荷
厚さ(mm)25形状角形種類DCファンセンサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から111日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×15厚山洋電気(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から31日以内出荷
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)omron(オムロン)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
形状角形
...
冷却(制御機器)