冷却(制御機器) :「モーターファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
特性標準/小型/薄型
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点
色ライトグレー
接点方式バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
形状角形
特性大風量/可変速
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
種別フィルター
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点
色ライトグレー
質量(g)50
使用周囲温度(℃)-35~+80
接点方式バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)0~+60
定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm
種別ファンスピードコントローラ単体
質量(g)回路部:65
制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)80×80
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)92×92
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性スタンダード
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38
付属品電源接続用プラグ
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし
材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)
材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)
付属品電源接続用プラグ
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
騒音レベル(dB(A))42
取付角寸法(mm)120
回転速度(r/min)3250
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
過熱保護装置焼損防止回路内蔵
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
種別ファンガード
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
取付角寸法(mm)120
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
特性長寿命/軽量
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。