絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • RS PRO(103)
  • 山洋電気(87)
  • オリエンタルモーター(52)
  • EBM PAPST(34)
  • エスコ(23)
  • オーム電機(21)
  • omron(オムロン)(15)
  • LSIクーラー(12)
  • 日東工業(10)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • Fischer Elektronik(9)
  • リタール(8)
  • ローヤル電機(8)
  • 河村電器産業(5)
  • ABL Components(4)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • ロボテナ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC日本電産サーボ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
欠品中
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm日本電産サーボ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 120 x 120 x 25mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 120 x 120 x 25mm日本電産サーボ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
UL、CSA汎用 AC ファンAC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191アズワン品番65-8090-06
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm日本電産サーボ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76
冷却(制御機器)