絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 冷却(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,696件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンクロージャサーモスタット SIEMENSエンクロージャサーモスタットSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン
仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170アズワン品番65-8085-37
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
7,098税込7,808
1個
欠品中
UL、CSA汎用 AC ファンAC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179アズワン品番65-8090-38
ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:6mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:6mmSPREADFAST
859税込945
1個
7日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:6mm●寸法:19 x 19 x 6mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6714アズワン品番65-8064-03
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm山洋電気
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219アズワン品番65-8077-52
ヒートシンク 長さ:32.5mm 幅:32.5mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:32.5mm 幅:32.5mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:32.5mm●幅:32.5mm●高さ:7.5mm●寸法:32.5 x 32.5 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5350アズワン品番65-8072-01
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mmARCOL(OHMITE)
509税込560
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホ
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5374アズワン品番65-8076-01
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
44,980税込49,478
1箱(25個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite HS シリーズのアルミハウジング抵抗器は、さまざまなはんだ、ケーブル、ねじ式、高速終端向けに設計されています。用途に合わせた特別な終端設計が必要な場合。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値 カスタム設計も歓迎しま
仕様●寸法:127.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:127.7mm●幅:72.5mm●直径:6.6mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5394アズワン品番65-8072-94
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mmSUNON
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421アズワン品番65-8088-10
ヒートパイプ 長さ:250mm SPREADFASTヒートパイプ 長さ:250mmSPREADFAST
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
SPREADFAST銅製熱パイプ銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
仕様●併用可能製品:ヒートパイプ●長さ:250mm●寸法:10 x 250mm●直径:10mm●材料:銅●コード番号:867-0957アズワン品番65-8079-99
ヒートシンク 長さ:70mm 幅:146mm 高さ:17mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:70mm 幅:146mm 高さ:17mmLSIクーラー
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様●長さ:70mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:70 x 146 x 17mm●コード番号:656-6427アズワン品番65-8094-22
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:51mm 幅:50mm 高さ:12mmLSIクーラー
749税込824
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様●長さ:51mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:51 x 50 x 12mm●コード番号:464-2793アズワン品番65-8070-50
ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mmARCOL(OHMITE)
689税込758
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5378アズワン品番65-8071-92
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mmLSIクーラー
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:98 x 50 x 30mm●コード番号:429-0724アズワン品番65-8070-31
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mmSUNON
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418アズワン品番65-8085-63
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mmSUNON
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410アズワン品番65-8088-28
換気 グリル 223 x 223mm グレー シュナイダーエレクトリック換気 グリル 223 x 223mm グレーシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1個
欠品中
Schneider Electric EMC ファンは、高い保護等級と高い流量効率を実現しています。換気システムの設置は簡単で、動作中でもフィルタを簡単に取り付け / 交換できます。50 / 60 Hz の交流又は直流を備え、標準で供給されるすべてのモータで幅広い入力電圧を使用できます。メン
仕様●寸法:223 x 223mm●フランジ幅:250mm●カラー:グレー●コード番号:211-2703アズワン品番65-8061-16
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384アズワン品番65-8086-47
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mmSUNON
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409アズワン品番65-8079-05
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:11mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:11mmSPREADFAST
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:11mm●寸法:25 x 25 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6717アズワン品番65-8064-46
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mmSPREADFAST
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:16mm●寸法:35 x 35 x 16mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6721アズワン品番65-8063-88
ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAYヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入VISHAY
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.55mm●幅:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.55 x 0.8 x 0.8mm●熱抵抗:14℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1346アズワン品番65-8066-18
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm山洋電気
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
仕様●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973アズワン品番65-8068-62
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mmSUNON
8,998税込9,898
1個
欠品中
仕様●寸法:60 x 60 x 38mm●高さ:60mm●消費電力:14.4W●奥行:38mm●風量:60.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5438アズワン品番65-8085-50
ヒートシンク 長さ:116mm 幅:100mm 高さ:22mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:116mm 幅:100mm 高さ:22mmLSIクーラー
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 22Mシリーズ
仕様●長さ:116mm●幅:100mm●高さ:22mm●寸法:116 x 100 x 22mm●コード番号:464-2923アズワン品番65-8070-53
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm山洋電気
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mmARCOL(OHMITE)
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15
ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mmARCOL(OHMITE)
829税込912
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板に
仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5419アズワン品番65-8071-44
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377アズワン品番65-8084-16
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 89.7x72.5mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)熱伝導パッド 厚さ0.5mm 89.7x72.5mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
39,980税込43,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●寸法:89.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:89.7mm●幅:72.5mm●直径:5.1mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5389アズワン品番65-8071-65
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mm ARCOL(OHMITE)熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mmARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:127.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:127.7mm●幅:72.5mm●直径:6.6mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5395アズワン品番65-8072-52
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mmSUNON
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mmSUNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5400アズワン品番65-8087-98
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm山洋電気
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:38.4W●奥行:38mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6966アズワン品番65-8068-05
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439アズワン品番65-8085-80
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm山洋電気
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962アズワン品番65-8068-19
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:940mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5408アズワン品番65-8084-20
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mmSUNON
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429アズワン品番65-8088-36
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm山洋電気
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mmSUNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415アズワン品番65-8085-56
冷却(制御機器)