絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 冷却(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,696件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm山洋電気
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
San ACE の回転カウンタ
仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317アズワン品番65-8090-21
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mmFischer Elektronik
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンクFischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
ヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:100mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:100mmLSIクーラー
5,198税込5,718
1個
欠品中
ヒートシンク 84Vシリーズ
仕様●長さ:84mm●幅:84mm●高さ:100mm●寸法:84 x 84 x 100mm●コード番号:519-2722アズワン品番65-8093-53
ヒートシンク 長さ:80mm 幅:70mm 高さ:23mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:80mm 幅:70mm 高さ:23mmLSIクーラー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様●長さ:80mm●幅:70mm●高さ:23mm●寸法:80 x 70 x 23mm●熱抵抗:3.7K/W●コード番号:429-0881アズワン品番65-8091-28
ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mmARCOL(OHMITE)
779税込857
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5383アズワン品番65-8075-09
ヒートシンク 長さ:62mm 幅:62mm 高さ:15mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:62mm 幅:62mm 高さ:15mmSPREADFAST
799税込879
1個
7日以内出荷
Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、アルミと比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。これは、熱分散設計が組み込まれたカメラ及び電子機器のハウジングに特に適しています。4種類の一般的な形状が、さまざまな用途向けに設計されています。通常のアルミ製ヒートシンクより30 %軽量 EMIの問題を低減 優れた成形性 用途 スイッチング電源、ACモーター、マイクロプロセッサ、LED冷却
仕様●併用可能製品:汎用角形プラスチック●長さ:62mm●幅:62mm●高さ:15mm●寸法:62 x 62 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6745アズワン品番65-8064-42
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:146mm 高さ:17mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:50mm 幅:146mm 高さ:17mmLSIクーラー
2,398税込2,638
1個
欠品中
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様●長さ:50mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:50 x 146 x 17mm●コード番号:464-2844アズワン品番65-8070-52
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:17mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:17mmLSIクーラー
1,998税込2,198
1個
欠品中
ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:17mm●寸法:50 x 100 x 17mm●コード番号:519-2609アズワン品番65-8093-44
ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mmARCOL(OHMITE)
869税込956
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5381アズワン品番65-8076-11
ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mmARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●高さ:12.5mm●寸法:42.5 x 42.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5355アズワン品番65-8071-72
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5352アズワン品番65-8071-67
ヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAYヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入VISHAY
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:2mm●幅:1.2mm●高さ:0.8mm●寸法:2 x 1.2 x 0.8mm●熱抵抗:13℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1351アズワン品番65-8066-19
ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm ABL Componentsヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mmABL Components
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。173AB シリーズ、ユニバーサル、幅 119mm x 高さ 64.5mmABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間で部品を冷却します。冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。ヒートシンクは、高出力半導体、光電子デバイス、発光ダイオードの冷却に使用可能です。
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ●長さ:250mm●幅:119mm●高さ:63mm●寸法:250 x 119 x 63mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●材料:アルミ●コード番号:658-025アズワン品番65-8070-55
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
10,980税込12,078
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5373アズワン品番65-8076-16
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mmARCOL(OHMITE)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5338アズワン品番65-8071-81
ヒートシンク 長さ:159mm 幅:150mm 高さ:35mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:159mm 幅:150mm 高さ:35mmLSIクーラー
6,998税込7,698
1個
欠品中
ヒートシンク 35Fシリーズ
仕様●長さ:159mm●幅:150mm●高さ:35mm●寸法:159 x 150 x 35mm●コード番号:429-0831アズワン品番65-8090-88
ヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mmLSIクーラー
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様●長さ:154mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:154 x 100 x 21mm●コード番号:519-2659アズワン品番65-8074-99
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
669税込736
1個
欠品中
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:25.91mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:25.91mm 高さ:10.16mmARCOL(OHMITE)
509税込560
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:25.91mm●高さ:10.16mm●寸法:12.7 x 25.91 x 10.16mm●コード番号:227-5370アズワン品番65-8072-77
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAYヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1348アズワン品番65-8064-85
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入 VISHAYヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入VISHAY
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347アズワン品番65-8065-60
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mmPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
材質グラファイト長さ(mm)115幅(mm)90厚さ(mm)0.1寸法(mm)115 × 90熱伝導率(W/mk)700RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています動作温度範囲(℃)最大+400 (耐性)最大動作温度(℃)400
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440アズワン品番65-8088-56
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mmSUNON
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:20 x 20 x 10mm●高さ:20mm●消費電力:530mW●奥行:10mm●風量:1.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5388アズワン品番65-8085-51
ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:7mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:7mmSPREADFAST
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:7mm●寸法:25 x 25 x 7mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6716アズワン品番65-8064-53
ヒートシンク 長さ:46mm 幅:30mm 高さ:12mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:46mm 幅:30mm 高さ:12mmLSIクーラー
479税込527
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様●長さ:46mm●幅:30mm●高さ:12mm●寸法:46 x 30 x 12mm●コード番号:656-6382アズワン品番65-8094-20
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mmSUNON
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437アズワン品番65-8086-10
ブロアファン PFシリーズ SUNONブロアファン PFシリーズSUNON
7,598税込8,358
1個
欠品中
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:24 V●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5433アズワン品番65-8085-60
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:70mm 高さ:40mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:100mm 幅:70mm 高さ:40mmLSIクーラー
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:70mm●高さ:40mm●寸法:100 x 70 x 40mm●コード番号:265-282アズワン品番65-8094-32
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:51mm 幅:100mm 高さ:12mmLSIクーラー
1,398税込1,538
1個
欠品中
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様●長さ:51mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:51 x 100 x 12mm●コード番号:464-2816アズワン品番65-8090-83
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373アズワン品番65-8084-26
ヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAYヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:6.4mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:6.4 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1358アズワン品番65-8064-92
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mmFischer Elektronik
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
SK 89 押出ヒートシンクSK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。
仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
14,980税込16,478
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5375アズワン品番65-8073-18
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入ARCOL(OHMITE)
50,980税込56,078
1箱(80個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422アズワン品番65-8072-13
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375アズワン品番65-8087-63
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434アズワン品番65-8085-78
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:150mm 高さ:40mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:100mm 幅:150mm 高さ:40mmLSIクーラー
7,898税込8,688
1個
欠品中
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:150mm●高さ:40mm●寸法:100 x 150 x 40mm●コード番号:464-2901アズワン品番65-8070-59
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:31mm●幅:31mm●高さ:7.5mm●寸法:31 x 31 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5348アズワン品番65-8072-02
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm Panasonic(パナソニック)軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mmPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
欠品中
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756アズワン品番65-8063-91
冷却(制御機器)