硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。
タイプ標準型(両針付)
幅(mm)20
高さ(mm)190
質量(g)40
奥行(mm)8
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません
全長(mm)130
タイプ標準
軸長L(mm)25
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
タイプ超硬チップ付
軸長L(mm)25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプD(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう
寸法(mm)Φ10×127
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると強弱の調節ができます。
グリップの一部が平らになっており、転がりません。
耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂
長さ(mm)130
本体寸法(mm)130×30×24
製品質量(g)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質ステンレス
目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール
測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00
枚数32枚
寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)140
使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)16
材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
ハンマー不要で、目打ちができる!
[強弱調整]
ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。
[強弱ロックナット機能]
トックナットでお好みの強弱に固定ができます。
[ソフトグリップ+転がり防止]
ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用
[高硬度チップ付き]
先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。
[真上や横の作業にも]
これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ!
[均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く]
ドリル穴開けの加工精度が向上
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
こんなお得な商品も!
スキマゲージ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0
リーフ枚数19
リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ
材質(ねじ部)真ちゅう
竿厚さ(mm)3
目盛角度1°ピッチ(20~120°)
こんなお得な商品も!
精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38
トラスコ品番332-6128
種別替芯
材質針先:超硬チップ
軸径(Φmm)-
質量(g)1
先端チップ径(mm)2
1パック(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛裏面角目
形状直角平型
種類完全スコヤ
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
全長(mm)220
タイプ標準型(両針付)
軸径(Φmm)3.5
質量(g)16
グリップ径(Φmm)9.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04
長さ(mm)160
材質/仕上S55C
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
用途ケガキ作業に。
トラスコ品番462-8824
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)
軸径(Φmm)5
全長(mm)227
硬度HRC50-55
グリップ径(Φmm)対辺10
先端形状両針式
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工
材質(グリップ)S55C
先端角度85°
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。
押し込むだけで目打ちできます。
キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。
携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。
全長(mm)138
質量(g)26
直径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質本体:炭素鋼
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類台付スコヤ
角度精度(mm)100mmにつき0.1
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。