定盤・ゲージ・ケガキ :「角度 新潟精機」の検索結果
片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。
糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に
測定範囲(mm)1-15
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・44
器差(mm)±0.05
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)0.5-15.0
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーケースタイプです。
ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・43・29
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)1~9
器差(mm)±0.05
テーパー7°9′10″(角度)
質量(g)20
材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度HV480
目量(mm)0.1
トラスコ品番377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。
角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに
仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′
許容差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
用途ドリルの刃先角度の測定
設定角度(°)118
種別ドリル刃先ゲージ
材質ステンレス(SUS4202J2)
厚さ(mm)0.5
全長(mm)90
質量(g)10
器差±1.5°
任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。
材質ステンレス鋼
種類自由スコヤ
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。
気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。
収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。
スケールは上下差し替えられます。
基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に
全長(mm)305
最大測定長(mm)305
直角度(mm)±0.7
気泡管4本線アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.03°
精度(mm/m)±2.5=±0.14°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18
本体質量(g)180
材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金
付属品ケガキ針
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
1°~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。
表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用として
角度(°)1~45
器差(mm)±20
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に
長さ(mm)ケガキ針:265
全長(mm)300
台の長さ(mm)80
台の幅(mm)55
台の高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。
反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に
設定角度(°)118
ドリル径(Φmm)3-40
器差±1.5°
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。
精度規格は、JIS B 7526相当品です。
使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定
直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3
寸法(mm)110×22
種別ドリル刃先ゲージ
材質工具鋼(SK材)
先端角(°)118°
RoHS指令(10物質対応)対応
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラースリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
先端焼入を施したセンターポンチ。
握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)
先端角度60°
先端硬度HRC58~63
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラーフラットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に
材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS
測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14
硬度480
目量(mm)0.1、(長さ測定)1
精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1
テーパー(角度)7、9、10
スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)
穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14
適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
滑りにくいローレットグリップです。
先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに
全長(mm)177
先端角度85°
胴径(Φmm)20
先端硬度520
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。