409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材) タイプ四角棒 サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1枚ほか
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)450 幅(mm)450
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SECC 【オーダー】ボンデ鋼板(SECC) 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。 傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して 腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC) サービス分類オーダー・加工
1枚
537 税込591
3日以内出荷

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75~95
1個
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)0.27
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります