カテゴリ
絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
- ノーブランド(125)
- エスコ(78)
- RS PRO(44)
- 光(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 大同DMソリューション(10)
- OKUTANI(10)
- 久宝金属製作所(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- TRUSCO(5)
- 吉田隆(5)
- TETSUKO(5)
- トーシンプレート(4)
- ジグメイク(4)
- 泰豊トレーディング(4)
- 奥岡製作所(2)
- 虹技(2)
- くればぁ(2)
- 昭光物産(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: 鉄/鋼
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)
TETSUKO¥2,440税込¥2,6841枚5日以内出荷SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺22mm
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺19mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径55Φmm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ステンレス パンチングメタル
OKUTANI¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質ステンレス幅(mm)1000
鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) パンチングメタル
OKUTANI¥8,498~税込¥9,348~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質鉄(溶融亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)1829幅(mm)914配列60°チドリ
ステンレス亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から25日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗
TETSUKO¥3,150税込¥3,4651枚5日以内出荷JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
メッシュパネル用スチールポール取付金具
光¥389税込¥4281枚当日出荷から3日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H
ノーブランド¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C
ノーブランド¥4,332税込¥4,7651本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工
30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺26mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺24mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径32Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径9Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ステンレス(磁性あり) パンチングメタル
OKUTANI¥18,980~税込¥20,878~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質ステンレス(磁性あり)長さ(mm)2000幅(mm)1000配列60°チドリ
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥12,980税込¥14,2781セット(1個)7日以内出荷光沢成形キースチール仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 16mm幅 = 16mm材質グレード = 080A40高さ = 16mm引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
ステンレス 平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,398税込¥3,7381巻(1巻)翌々日出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに。トラスコ品番225-5255材質SUS304幅(mm)450長さ(m)1メッシュ16線径(mm)0.34目A(mm)1.25
ビニール亀甲網
ハイロジック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。色グリーンサイズ#20×16mm×910mm×2m巻アズワン品番64-7748-83メーカー商品コード33076
0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
エスコ¥16,000税込¥17,6001巻当日出荷仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#20×40質量(kg)5番手#20目合い(mm)40